レッドG コンビネーションプライヤー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31055238 品番200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

スリップ ジョイント プライヤーとも呼ばれるように、ジョイント部がスライドするので厚みがあるものを挟む時には、広げて使用すると作業しやすい構造です。
口部の奥で針金もカットできます。
滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。

全長(mm)210 呼び寸法(mm)200 質量(g)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31055238
2021-09-05
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通のプライヤーです。現場で貸すと返ってこないことがあるので時々購入しています。価格とのバランスが良い製品です。

対象商品:
31055238
2020-08-14
用途:
車載用
その他業種

最近の車には車載工具が有りません。故障はまずないと思いますが、ドライバー・スパナ等と載せています。価格の割には丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
31055238
2020-03-21
用途:
色々な作業
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

それなりに工具を使ってるのですがなぜが一般的なプライヤーを持ってなかったので購入。値段と機能を考慮してこの商品を買いました。
値段の割に普通に使えます。良かったです。

対象商品:
31055238
2020-05-11
用途:
機械のメンテナンス作業時

安くても、製品の作りがしっかりしている。
問題なく使える。

対象商品:
31055238
2019-12-20
用途:
DIY、車のメンテナンス
サービス業

値段の割にしっかりしていました。値段の高いものと比べて、使用・機能上の違いはあまりなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする