24022 ミニ 先細ラジオペンチ KENOH 31055317 24022 ミニ 先細ラジオペンチ KENOH 31055317 24022 ミニ 先細ラジオペンチ KENOH 31055317 24022 ミニ 先細ラジオペンチ KENOH 31055317 24022 ミニ 先細ラジオペンチ KENOH 31055317

ミニ 先細ラジオペンチ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31055317 品番24022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。

全長(mm)145 用途ホビー用・ご家庭用に。 質量(g)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
工作
サービス業

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすい。先端にギザギザ加工が施してあり、物を掴んだ際滑りにくくて良いと思う。

2025-07-09
用途:
小物部品の取り付け取り外し
医療・福祉・介護関連業

写真では先端が細いように思えるが、実物はかなり太く狭いところに入らない。

対象商品:
31055317
2024-10-07
用途:
主に楽器メンテナンス
飲食業

とても使いやすいです。細いので、薄いナットなども回せるので気に入りました!

対象商品:
31055317
2024-06-12
用途:
シュレッダーのつまりに
卸売・小売業

先が細長いのでシュレッダーの隙間に入るので良いです。
紙詰まりを取るときもラジオペンチならしっかりつかめるので楽です。
他にも細かい作業が出来て気に入ってます。

対象商品:
31055317
2023-07-31
用途:
自転車変速レバー内に残ってしまったワイヤーの除去
自動車・二輪車・自転車関連業

先端が2×4mm(2mm+2mmを合わせて4mm)なので希望より少し太かった。
ヤスリで先端を削り自分が希望する太さにした。削り方でくちばし部の剛性を好みに加工出来るので、最初から細い物よりも良かった。
内側のギザギザも付いているのでワイヤーを滑らずつまめて良い(最初から先端が細い物はギザギザが付いていない物が殆ど)。

対象商品:
31055317
2023-07-04
用途:
作業時

通常の160mmより少し小さい程度なので用途によって全体を握れるので重宝している。精度を持たせた作業でないので。握り、押し込み問題なし。自分の手に合うようなグリップにできるものがあればいいのだが。

対象商品:
31055317
2023-09-01
用途:
部品の脱着
製造業

軽い力で細かい作業もしやすい。先端の長さのラインナップがあるとよい。

対象商品:
31055317
2023-05-03
用途:
パソコンの修理
その他業種

先が細いにもかかわらず、しっかりつかめて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする