ブラックG 万能ラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31055439 品番24067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥592
販売価格(税別)
538

多種な作業が可能なマルチラジオペンチ
「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能
握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。

呼び寸法(mm)150 全長(mm)165 質量(g)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-27
用途:
バイク整備作業
製造業

とにかく価格が安いので、先端加工して専用工具として使用しております。多少さびやすいので、オイル塗布しての保存がおすすめです。

対象商品:
31055439
2019-04-21
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ感も良く、便利に使用する事が出来ました〜。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする