ファイバークランプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31055518 品番 23255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148

接着作業時の仮止め等で固定に便利
手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。
口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。

最大口開き(mm)35 全長(mm)118 質量(g)57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
籾殻入れネットのチャック開き止め
農・林・水産業

籾殻入れネットのチャック開き籾殻が飛び出すのを防止する為チャックを挟みチャックを固定しています。外した時は、近くの直管パイプに挟んでおけるので簡単で良好です。

2025-03-03
用途:
簡易クランプ

3次元スキャン用の固定治具として購入しました。
圧は結構強めで、しっかり固定。
薄く、軽量な物に使えます。

コストは大変満足です。

対象商品:
31055579
2023-12-19
用途:
接着作業

接着作業の補助用に購入しました。数が必要なので、安くて助かります。

対象商品:
31055518
2021-08-01
用途:
ボンドでの各種材料接着時
その他業種

文句なしの使い勝手の良さ・大きさで、非常に満足です。

対象商品:
31055518
2021-01-13
用途:
製本の糊付け時
サービス業

ハードカバーの本を自作する際に使用。専用の治具を使うほどでもなく、かと言ってクリップ等ではまかないきれないのでこちらを使ってみた所、ちょうど良かったです。取り回しの良さと強過ぎず弱過ぎずの力が狙い通りでした。

対象商品:
31055536
2022-03-15
用途:
溶接作業の養生時
市川工業株式会社 様 (建設業・工事業)

足場材にもしっくりと馴染み、バネの力もほど良く使いやすかったのですが
クランプ先端のオレンジの部分が外れやすいのが残念です。

対象商品:
31055536
2021-11-13
用途:
植木屋、寒冷紗を挟むのに使用

サイズはブロック塀の傘に挟むのに最適な大きさというか開度ですが、バネが短くて握るのが硬いし、本体のプラスチッが滑りやすくつかみ辛い。

対象商品:
31055554
2022-01-05
用途:
コンパネの接着に

挟む力が弱いです。こんな物なんでしょうかね、使用方法を考えて使うしか・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする