TOSTEM(LIXIL)
ケーシング装飾タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
色
クロエモカ
クリエダーク
クリエラスク
クロエモカ
クリエペール
プレシャスホワイト
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31055546
品番
MM-5033-MBJM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
長さ(mm)
4000
色
クロエモカ
参考/旧型式
NZAM825
足長(mm)
25
本数
1箱(4本)
定尺(mm)
4000
注意
※旧品番と仕様は変わりません。