ニューFクランプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31055615 品番 F-160N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

溶接や木工工作の接着作業に
自由自在のスライド式クランプ
くわえ部可動式 保護キャップ付。

最大口開き(mm)160 全長(mm)230 質量(g)577 口深(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31055615
2022-01-05
用途:
木工作業

このクランプは、締め付けの取っ手がついたねじの部分完全に緩めると、締め付けで移動する横バーの最終点でねじ部分が抜けてびっくりします。
改めて、移動する横バーにねじ込むと問題なく使えるのですが、急ぎの接着など直ぐに材を締め付ける必要がある時にはいちちねじ込むのが面倒でとても使いにくい。 それでも、このクランプで最高に良いところは、「持ち手が丸い形で中央が膨らんでいる」事。 この締め付けやすさは、これまで海外製品など色々と使いましたが特筆ものです。

1人が参考にしています
対象商品:
31055719
2021-11-06
用途:
木材の固定時
製造業

木材の固定時に使用してます。幅の長いクランプが安く買えたので助かります。

対象商品:
31055633
2021-09-10
用途:
木工工作
株式会社タクミエンジ 様 (建設業・工事業)

木材を挟んでジグソーの定規 机に固定等 大変便利です、200mmの挟み代があり余分な長さが無いのでとてもいいです。お値段以上です。

対象商品:
31055615
2021-05-28
用途:
ルータ使用時のガイド固定
農・林・水産業

・そでの長さも丁度良くガイド固定に大変助かります。

対象商品:
31055719
2020-11-04
用途:
木工作業
サービス業

プラスチックのものとは全く違い、かなり強く締め込むことができます。
L型クランプとしては最安値の部類だと思いますが、品質も悪くありません。
挟みおさえるところのシリコンパッドも予備が各一個付属していて、サイズが合えば転用もできます。
同じモデルで奥行きが深いものがバリエーションとして出て欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
31055694
2020-03-12
用途:
木工
自動車・二輪車・自転車関連業

かなりしっかりしているし、使いやすい。
スペアのゴムが付属しているのが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
31055719
2019-11-18
用途:
木工接着時の固定
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

最近はプラ製の物もありますが、やっぱりしっかり感が違います。複数購入しましたが、個体差もなく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
31055676
2019-05-19
用途:
木工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

挟み幅が30cmある同種のものでは一番安価であったのでこのクランプを買いました。コンパネを作業台に固定して丸ノコで切断するのに重宝しています。コスパが良い商品と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする