YY-5039-MBJM ケーシング入隅L型タイプ TOSTEM(LIXIL) 31055817

YY-5039-MBJM ケーシング入隅L型タイプ TOSTEM(LIXIL) 31055817
YY-5039-MBJM ケーシング入隅L型タイプ TOSTEM(LIXIL) 31055817

ケーシング入隅L型タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
この商品は色・参考/旧型式が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
プレシャスホワイト
参考/旧型式
NZAY225
注文コード
31055817
品番
YY-5039-MBJM
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。

長さ(mm)
2100
色
プレシャスホワイト
参考/旧型式
NZAY225
定尺(mm)
2100
足長(mm)
19
本数
1箱(4本)
注意
※旧品番と仕様は変わりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする