ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140

ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140
ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140
ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140
ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140
ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140
ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140
ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140
ECL-1 充電式COBカラビナライト EIGERTOOL(アイガーツール) 31056140

充電式COBカラビナライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
付属品Type-C充電用コード<br />ドライバービット4サイズ
Type-C充電用コード<br>ドライバービット4サイズ
Type-C充電用コード
内容量1個注文コード31056140品番ECL-1
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。
スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。
スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。
カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
パワーインジケーターで電池の残量が一目で確認できます。緊急時の作業に便利なレンチ機能、ドライバービットを装備。

付属品
Type-C充電用コード
ドライバービット4サイズ
材質アルミ、ABS寸法(mm)85×53×33質量(g)60タイプ丸型フック充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)500(3.7V )充電方式Type-C充電明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300防水性IP45準拠電球の種類LED連続点灯時間(時間)蛍光色(HIGH)約1.5、蛍光色(LOW)約3、電球色(HIGH)約2、電球色(LOW)約3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする