鎌砥石 半丸型 仕上げ用 #1000

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31056525 品番NO.13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鎌や刈込鋏、ナイフ・包丁などの中仕上げに!!
特長;丸み部分は鎌や剪定鋏の刃砥ぎに適しています。(半丸型)。

全長(mm)135 材質A 粒度#1000 寸法(mm)135×35×30 質量(g)251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
園芸用の刃物研ぎ
農・林・水産業

鎌や剪定鋏、その他の園芸用ハサミなどを研ぐときに使用しました。
砥石自体は問題ありませんが、少し不満な点としては、厚みが30oくらいあるので、鋏を研ぐときに反対側の刃に砥石が当たることがことがあるから、もう少し厚みが薄い方が使いやすいと感じます。

対象商品:
31056525
2024-05-01
用途:
メンテナンス

ロング枝切り鋏(約50cm)のメンテナンスのために購入。
受け側歯を研ぐのに便利です、切れ味も良くなり購入して良かったです。
今後はカマの歯の根元R部を研ぐために利用してみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする