SUN UP
SUN UPの 接着剤
SUN UPの ホットメルト接着剤
SUN UPの グルースティック
グルースティック クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31056909
品番
14619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホビークラフトでの接着シーンに。
熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。
木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
直径(Φmm)
約11
仕様
D×
質量(g)
112
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ