SUN UP
SUN UPの 接着剤
SUN UPの ホットメルト接着剤
SUN UPの グルースティック
グルースティック クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
31056927
品番
14622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ホビークラフトでの接着シーンに。
熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。
木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。
直径(Φmm)
約7.5
仕様
NO.1
質量(g)
98
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ