15571 かくはん器 SUN UP 31057505

かくはん器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31057505 品番15571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗料や液体のかくはん作業に
電気ドリル用。

全長(mm)420 質量(g)150 直径(Φmm)80 軸径(Φmm)8 適合材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど、かくはん量:約8kg 適正回転数(min-1)約200〜700(回転/分)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31057505 15571 70256192 8×80×400 ミキサースチール製 モノタロウ ミキサースチール製 モノタロウ 1個 889 税込978 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31057523
2021-04-02
用途:
すごい楽!

モルタル捏ねるのに使いました。電動ドリルのパワーが必要です。

対象商品:
31057523
2020-03-18
用途:
モルタル攪拌に使用しました。
その他業種

自宅のコードレスインパクトドライバーに接続して使おうと思いましたが
入りませんでした。6角を12角に削って入る様にしました。
コードレスインパクトドライバーの市販品は、最大10mmです。
入る様に少し細くして欲しいです。
                   以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする