かくはん器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31057523 品番15572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥801
販売価格(税別)
728
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗料や液体のかくはん作業に
電気ドリル用。

全長(mm)620 質量(g)460 直径(Φmm)100 軸径(Φmm)9.6 適合材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど、かくはん量:約16kg 適正回転数(min-1)約200〜700(回転/分)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31057523
2021-04-02
用途:
すごい楽!

モルタル捏ねるのに使いました。電動ドリルのパワーが必要です。

対象商品:
31057523
2020-03-18
用途:
モルタル攪拌に使用しました。
その他業種

自宅のコードレスインパクトドライバーに接続して使おうと思いましたが
入りませんでした。6角を12角に削って入る様にしました。
コードレスインパクトドライバーの市販品は、最大10mmです。
入る様に少し細くして欲しいです。
                   以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする