ウエストでかバッグ ベルト付き

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31057548 品番TB-01L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ガバッと開口!!バッグの口はスプリング入りで常に大きく開いているので、出し入れがしやすい!!
ワンタッチバックルベルト付きで装着も簡単!!(腰回り115cmまで)
腰に下げて、軽い道具・紐・コードなどの持ち運びに!!また山菜の収穫、野菜の収穫、果樹の収穫、簡単なゴミ収集などにも最適です!!

材質バッグ:ナイロン(内側PVCコーティング)、バックル:POM 用途アウトドア・DIY作業・ガーデニング・農作業・山菜取りに!! 全長(mm)470 質量(g)240 ベルト長さ(mm)1150(ワンタッチバックル付) 耐荷重(kg)1.5 材質(ベルト)ナイロン 寸法(幅W×高さH)(cm)(袋)40×47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-08
用途:
野菜の収穫
農・林・水産業

使い始めて一ヶ月もたたないうちに内側が剥げてきました。現在三ヶ月になりますが、底の縫製も解れてきて野菜によっては出す時に引っ掛かってしまいます。内側の剥げたカスが野菜に混ざったりしてかなりのストレスです。

3人が参考にしています
対象商品:
31057548
2021-05-24
用途:
山椒の実の収穫
その他業種

山椒の収穫では両手をフリーにしたいので腰から下げる籠のようなものを探していました。目的にはちょうど良く今年は多少楽に作業ができました。
難点が2点。
開口部に半円状の骨材が入っていて開口状態を保っていますが、骨材が水平を保てずダランと垂れ下がり開口面積がちいさくなります。骨材を水平に保つ機構(垂直方向にも骨材を入れて開口部の骨材と直角を保持できる仕組みなど)があればもっと気持ちよく使用できたでしょう。
もう一点。袋状に成型するために左右下3方を内側に織り返して縫製していますが、この余布に山椒が入り混んでしまって、収穫後に取り出すのに大変苦労しました。折込をテープで隠すなどの工夫があれば、小さなものを入れるのにも便利になるでしょう。
なお、袋に使用されている素材は防水性でしたので、ちょっとしたバケツ代わりにもなるでしょうし、細かなゴミがたまっても表裏ひっくり返してジャバジャバ水洗いできました。この点は便利でした。

対象商品:
31057548
2020-07-20
用途:
農作業、畑の雑草取り
農・林・水産業

今までは肥料袋にベルトを通して使っていましたが、破けたりして困っていました。 
この商品はたくさん入れても丈夫で、ベルトもワンタッチで簡単に装着できるので重宝しています。

対象商品:
31057548
2020-09-23
用途:
家庭菜園の収穫に使用
農・林・水産業

開口が大きく入れるのは良いが腰から外すときに口がある程度閉じると入れた物が落ちないようになれば良い、口の縁取りに針金のウレタンつきを入替て使用しています!防雨機能も追加できます。

対象商品:
31057548
2019-08-13
用途:
野菜収穫用
農・林・水産業

手軽に使えるので大変重宝してます 軽さとワンタッチが良いです。

対象商品:
31057548
2020-08-13
用途:
農作業時

少し大きかったかなと思います
あと少し小さいほうが収穫時狭いところは障害物があると注意して作業しないといけないです
商品としては丈夫に作られていて長持ちしそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする