SUN UP
SUN UPの ペンチ/プライヤ/ニッパー
SUN UPの プライヤ
SUN UPの グリッププライヤ
ウェルデングバイスロックプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31057995
品番
22640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。
口開き(mm)
65
全長(mm)
265
高さ(mm)
(フトコロ)27
質量(g)
717
奥行(mm)
65