スナップリングプライヤー 爪3種付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31058074 品番22693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軸用穴用兼用
使用範囲 10〜50mmのスナップリングの脱着ができます
直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属
爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません
替爪の脱着がワンタッチ
この1丁ですべてOK

全長(mm)180 質量(g)258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
愛車のリアワイパーモーターのオーバーホール
教育・研究機関

スナップリングを外す作業は頻繁に行うものではありませんが、あれば便利なツールで欲しいと思いつつも今まで購入しませんでした。今回こちらの製品を購入してみて正解でした。先端が3種類交換できるのもポイントが高いです。ケースがチープだったのが残念でしたのでこの評価ですが、ケースが不要な方は満足できるレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする