ロングコンビレンチ

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31058257 品番 22976
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

美しい鏡面磨き仕上げ
狭いところでも奥まで入るロングタイプ。

呼び寸法(mm)11 全長(mm)168 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31058196
2024-02-08
用途:
フォークリフトのドラムブレーキニップル回しに
近藤マリンサービス 様

フォークリフトのドラムブレーキは作業スペースが狭く角度と長さが丁度良い物がなかなか無く、今回やっと使えるスパナが有りました。
出来ればスタビレーのような中央が凹んだ梨地スパナが欲しいです。

対象商品:
31058336
2020-02-06
用途:
車のキャンバーボルト取り付け
サービス業

15oロングレンチはホームセンターでは見つからないのでモノタロウで購入しました。コスト的にも満足です。

対象商品:
31058336
2019-07-17
用途:
自転車整備

自転車のハブナット用に購入。通常の長さでは力が掛からないと思い今まで買わなかったけどロングタイプを見つけて即購入。今までモンキーで毎回調整しながらやっていたので作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする