ショートコンビレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31058415 品番23011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

美しい鏡面磨き仕上げ
角をナメにくいストロングフィット仕様
手におさまるミニサイズ。

呼び寸法(mm)9 全長(mm)97 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31058397
2020-10-15
用途:
バイクの整備など
サービス業

狭いところでの使用を考えて数点購入しました。あまり力をかける所が少ないので、とても重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
31058397
2019-01-11
用途:
二輪四輪機械の整備など
天馬屋 様

特に四輪のドラムブレーキのブリーザーバルブを回す時に各部に当たるので短いのがあればと思ってて、今まで買った事の無いこちらを試し買い。
スパナ部はノギスで約8・15mmで角なめ気味にも入るように設定か。めがね部の外形は大きめ。ピカピカ・つるつるで使い勝手は本当は滑り止めの梨地仕上げの方が良いが。
ただ、SUN UPは販売のみの会社なのか製造会社・国刻印などが全く無く、正体不明の物を使うという気持ち悪さはあるので、ブランド名などがあると顧客満足度・安心度につながると思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする