フリー回転バイス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31058905 品番23182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。

最大口開き(mm)50 材質アルミダイキャスト 全長(mm)265 質量(g)867.5 口幅(mm)(最大)78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31058905
2023-08-04
用途:
軽作業
卸売・小売業

コンパクトで使いたい時に簡単に設置出来、またしっかり固定してくれるので、助かってます。

対象商品:
31058905
2023-05-09
用途:
バリ取り作業に使用
株式会社 小林技工 様

頭が自由に角度が変えられるので作業時の製品ごとにやりやすい角度に設定が出来て便利である。作りもしっかりしていてよかった。

対象商品:
31058905
2021-01-23
用途:
趣味のDIY工作に補助工具として利用
その他業種

小さな作業机に取付ることが出来て重宝している。ただ取付たり外したりするのに少々時間がかかるのが難点かな、、、。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする