ボール盤バイス

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31059088 品番 23232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。

最大口開き(mm)75 材質鋳物鉄 全長(mm)195 質量(g)1765

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-07
用途:
木工バイスとして使用
酒井工房 様

小型簿ボール盤のバイスとして購入したが、小型の製品の貼り付け等あらゆる場面に使用でき便利に使っている。価格以上の活躍を得いてくれ満足である。

1人が参考にしています
対象商品:
31059045
2021-05-16
用途:
小型ボール盤の相棒に使用
卸売・小売業

簡単な小型ボール盤を持っているのですが、軟鉄や木材などは
手で持ちながらの穴あけ等ができていましたが、ステンや厚物、
精巧性を必要とするときには手持ちは無理で、前々から欲しいなと
思っておりました。値段が高価な物になればいいのはわかっていましたが、
私はそこまで頻繁にボール盤を使う事がないので、今回の物を購入しましたが、
価格がリーズナブルだからと言って決して馬鹿にはできない十分なものでした。
簡単な穴あけ作業ではこれで重宝しております。

3人が参考にしています
対象商品:
31059088
2021-08-17
用途:
機械製作
アクアティック・プロ 様

仕上げが悪くバリでケガをしそうだというレビューを見ていましたが、あまり気になりませんでした。精密度を求めなければ何の問題もなくコストパフォーマンスに優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
31059063
2022-03-11
用途:
部品加工時
その他業種

可もなく不可もなく、価格優先で決めましたが、特に問題ありません

対象商品:
31059063
2021-11-16
用途:
金属加工時の部材おさえ用
運輸・通信業

ボールねじの周辺の鋳物が破壊しました。ステンレスワッシャーの穴を広げるため、ワッシャーをくわえました。少し強めにおさえるため、力はいれましたが、雇い棒などは使用しておらず、商品の10センチくらいのハンドルだけで、60歳近い元工場員、現運転手の弱った腕力で、なおかつ素手で、いとも簡単に壊れました。溶接修理して使おうかとも思いますが、鋳物の溶接は時間もかかり、ケアが大変なので、ゴミにしようと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
31059045
2021-07-05
用途:
簡単なDIYツールとして加工物の固定や簡単な板金(ベンダー?)に使用
その他業種

銜え部分の仕上げがいまいちで、いかにも安物といった感じです。挟んでのアルミ折り曲げなどは傷がつくので避けたほうがよさそうです。

対象商品:
31059088
2019-11-24
用途:
ボール盤仮固定
サービス業

薄型で固定ネジピッチが合致。とても使いやすいでした。

対象商品:
31059088
2020-08-08
用途:
物は試し購入 批評通り かを考えるのと!

当初 試作を思いつき、作る気満々が。  購入したほうが安く、早いかを 想定。
で購入する、批評通りの仕上がり、もう少し手入れしてくれると安堵すると思うが。
我慢 か 我慢を通り越すかのセトキワですね。 安いからしょうがないか!
これ送料加えると難し選択と思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする