アルミクイックバイス 100

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31059456 品番24835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

木・鉄などの加工物をしっかり固定
アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。
口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。
ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。

全長(mm)278 質量(g)1509.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31059456
2021-12-17
用途:
軽作業用
建設業・工事業

赤い部分はアルミ製で、黒い部分の大部分は鉄製(ただし、手で廻すハンドル部はプラスチック、口部カバーはゴム製)です。
また、精度は低めです。スライドに使用される2本のシャフトの軸径が約13.9mmなのに対し、スライドする口部側の穴径が約15mmであり、大体1oも隙間が出来るため、スライドするときはグラグラしながらスライドします。
もしも精度を上げるための工作でシャフトを一旦取り外す場合、2本のシャフトが止まり穴のスプリングピンで本体(赤色の部分)に固定されてるため、スプリングピンをドリルで削って取り除いたりする必要があろうかと思います(スプリングピンの頭は出てないため、ペンチなどでは掴んで引き抜けません)。
さらに、スプリングピンを取り除いてもシャフトが堅く嵌ってるため、ピンポンチなどで叩きだす必要があります。叩きだす方向も決まっており、慎重に叩き出さないと衝撃でアルミが割れるかもしれません(片側だけ穴内部まで塗装されており、その塗装膜の厚さ分、穴径が狭くなってます)。
以上のように、分解は障害も伴うため、精度は求めずに購入し、そのまま使うことをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
31059456
2020-12-20
用途:
ゴムつけた状態では、100mmの物 固定できない。
清水技術研究所 様

ゴムをつけた状態では、100mmのものは、固定できません。
ゴムを取外した状態で、103mmくらいまでの物を仮定できます。

1人が参考にしています
対象商品:
31059456
2020-01-25
用途:
電動ドライバー穴あけ時の支え
その他業種

この値段で口幅・口開き共に約100mmあるので電動ドライバーで穴あけする時、工作物を支えるのに重宝しています。

対象商品:
31059456
2019-12-12
用途:
少なくとも精密作業には使いたくない

やはりといった何から何まで粗悪品でした。
検品しているところから買いましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする