アルミコーナークランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31059465 品番24838
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に
コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)250 質量(g)253.5 最大幅(mm)(締め付け)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31059465
2021-12-03
用途:
小型木工パーツの接着
株式会社S MODEL WORKS 様 (製造業)

アルミ製なので軽いのが無いより使いやすい。しっかり締まります。

対象商品:
31059465
2022-01-24
用途:
木、アルミなどの直角固定用
まつた 様 (その他業種)

物が小さく、小物しか使えない。もっと大きなサイズも販売してほしい。また強度も上げてほしい。溶接治具としても使えるように。

対象商品:
31059465
2021-09-12
用途:
材木組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

材木組立時、材料の色々な幅に対応でき重宝します。対辺を組立てる時に後1つ発注したいと思います。

対象商品:
31059465
2021-01-05
用途:
木工クランプ
その他業種

安い品物でしたが不安無く使用出来ました。安い方法で簡単に90度にするには、これが一番良いと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする