木工ドリルビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本組) 注文コード 31059474 品番 SWD-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー対応
美しい真円に仕上がる木工ドリル
一般木材・合板・集成材・普通合板などの浅穴あけに
誘導ねじが付いていますので、穴ずれがなくスムーズに切り込みます。

軸径(Φmm)(六角)6.35 全長(mm)101 セット内容9・10・12mm、収納ホルダー 質量(g)93.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31059474
2026-02-02
用途:
DIY
その他業種

木材DIYが趣味です。使っていたドリルが掘れなくなったので購入しました。掘り具合良好です。

2024-10-29
用途:
パレット修繕&作成
株式会社興亜印刷 様

パレットの穴をあけで使いましたPPバンドで荷物を締めるのにパレットが大きいと割れてしまい緩んでしまうと荷崩れをするので仕方なく穴をあけてそこにPPバンドを通して締めてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする