曜日別特売
CDB-01  9PC カラードライバービットセット SUN UP 31059517

CDB-01  9PC カラードライバービットセット SUN UP 31059517
CDB-01  9PC カラードライバービットセット SUN UP 31059517
CDB-01  9PC カラードライバービットセット SUN UP 31059517
CDB-01  9PC カラードライバービットセット SUN UP 31059517

カラードライバービットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本)注文コード31059517品番CDB-01 9PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット
電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)
ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!
ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!
ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!
ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!
ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。

セット内容
両頭ドライバービット+No.1×65mm・+No.2×65mm・+No.3/-6×65mm・+No.2×85mm・+No.2×110mm、段付ドライバー+No.2×100mm、HSS鋼ドリル刃2mm・3mm、ワンタッチチャック6.35mm、収納ホルダー
六角軸径:6.35mm
全長(mm)110両頭機能両頭/片頭質量(g)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする