アルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31060436 品番31972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

庭木等のお手入れに。
アルミハンドル採用、リブ補強薄刃で、495gと超軽量化を実現!
グリップも滑りにくいエラストマー素材を使用しておりますので軽い力でしっかり握れます。
お年寄りや女性はモチロン、どなたにも楽々扱える刈込鋏!

全長(mm)585 刃長(mm)160 切断能力(mm)(生木)10 質量(g)495 柄長さ(mm)460 材質(柄部)アルミニウム 材質(刃)ハイカーボン鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31060436
2020-08-24
用途:
草刈り
羽原醤油株式会社 様

車内に置いておくのに短いのを選びました。柄が丸でなく、楕円なのですがそれが丈夫でよく考えられてます。お気に入りです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする