ステンレス刈込鋏

(5件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31060479 品番 31991
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

庭木等のお手入れに。
錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!

全長(mm)505 刃長(mm)150 柄長約300 質量(g)621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
庭の木の剪定
農・林・水産業

少し重く感じますがよく切れます。ステンレスですが値段が安いので錆びなければいいんですが

2025-12-09
用途:
農作業
建設業・工事業

軽量を希望したので満足です、刃の耐久性に問題無いことを期待します。

対象商品:
31060454
2024-04-04
用途:
庭の選定作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このステンレス刈込鋏は持つ柄が長く刃先もステンレス製の為、錆を心配することなく作業が出来ます。

対象商品:
31060454
2023-10-01
用途:
狭い場所の草刈り
ヤマセミオート 様

良く切れました。しかもステンレスなので錆びずに長持ちするので重宝します。お値段がお値段なので、それほど期待していませんでしたがこれは切れます。持ち手の材質もしっかりしていました。

対象商品:
31060454
2020-10-30
用途:
エンジントリマーの使用できない時の剪定作業
運輸・通信業

とても使いやすい。あとは、手入れ次第かな、
もう5cm、柄の長さがほしいです。長すぎる、刃が持たないと思うから、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする