トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
リビングフック大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
31062266
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
使用方法
粘着テープ
材質
スチロール樹脂
質量(g)
約34
幅(cm)
3.7
耐荷重(kg)
1.5
長さ(cm)
4.8
高さ(cm)
2.6