LED常夜灯・点灯管お取替えセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口金LDT1LE12:E12、FG1E:E17、FG5P:P21 注文コード31071208 品番FG1E5PLDTSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は口金など3種類から選べます 他の種類を見る

LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。

セット内容LED常夜灯:LDT1LHE12×1、点灯管:FG1E×1、点灯管:FG5P×1 質量(g)LDT1LE12:6、FG1E:7、FG5P:6 消費電力(W)LED常夜灯:0.3 口金LDT1LE12:E12、FG1E:E17、FG5P:P21 寸法(Φ×高さH)(mm)LDT1LE12:20×46、FG1E:17×40、FG5P:21×38 全光束(Lm)LED常夜灯:18 定格寿命(時間)LED常夜灯:40000 光源色LED常夜灯:電球色相当 適合蛍光灯FG1E:(直管蛍光灯)10/15/20/30W形、(丸形蛍光灯)15/20/30W形、(コンパクト蛍光灯)13/18/27W形、FG5P:(直管蛍光灯)25/32W形、(丸形蛍光灯)32W形、(コンパクト蛍光灯)28W形 電球の種類蛍光灯、LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする