ガルバ製 物置

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)950 ホワイト 注文コード31082514 品番AD-1142WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は高さ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

サビに強いガルバリウム製 小型ストッカー。
組み立て方によって右開き、左開きに対応可能です。
扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利です。
雨が入りにくいこだわり設計:天板が少し前に出ているので雨が入りにくい構造になっています。
棚板と扉の間には約17cmの隙間を作っています。長物の収納にも対応。
棚板はひっかけるタイプなので取り外し、付け直しが簡単。
脚部アジャスター仕様で微調整が可能。
脚部は約10cmあり、地面からの湿気対策効果にも。

用途収納庫、物置、ストッカーとして。ベランダストッカー/バルコニーストッカー/バルコニスト/ストッカーボックス/ストッカーbox/ベランダ収納/バルコニー収納/スチール収納庫/玄関/屋外収納庫/屋内収納庫/戸建て/マンション/大容量/小型/大型/コンパクト/省スペース/小型物置き/収納コンテナ/収納ボックス/スチール/DIYキット/小屋/スリム/スリムストッカー/ロッカー/新聞/アウトドア用品/レジャー用品/ガーデニング用品/園芸用品/ハンガー/洗濯バサミ/ホース/ジョウロ/スコップ/室内/屋内/屋外/おしゃれ 付属品マグネットフック2個 材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:ボンデ鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)16 ホワイト 高さ(mm)950 奥行(mm)480 間口(mm)525 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×385×810 棚板耐荷重(kg)約10 組立時間約40-60分 棚板寸法(mm)465×220×20 扉形式片開き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする