JOBY
JOBYの AV家電
JOBYの オーディオ
JOBYの ボイスレコーダー/ICレコーダー
ウェイボ ウィンドジャマー Joby Wavo PRO専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31082566
品番
JB01802-BWW
参考基準価格(税別)
¥5,227
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ウェイボ PRO および ウェイボ PRO DS 専用のスリップオン式風防
用途
WavoPRO用ウィンドジャマ―
材質
ナイロン、 Synthetic fur
質量(kg)
0.01
色
Charcoal Grey
寸法(cm)
14×3×5