569-S ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083519 569-S ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083519 569-S ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083519 569-S ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083519 569-S ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 31083519

ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31083519 品番 569-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。
手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。

用途
機械メンテナンス
機械製造、組み立て
土木建築、運送
農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.3 ブルーグレー/ブラック サイズ7/S 質量(g)68 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20.1 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする