XA-324-XS 天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション) 31083546 XA-324-XS 天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション) 31083546 XA-324-XS 天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション) 31083546 XA-324-XS 天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション) 31083546 XA-324-XS 天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324 TOWA(東和コーポレーション) 31083546

天然ゴム背抜き手袋 ActivGrip XA-324

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31083546 品番 XA-324-XS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。
抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。

用途
農作業、園芸
酪農
土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約1.4 ブラック/ダークブルー サイズ6/XS 質量(g)51 入数(双)1 機能抗菌抑臭 全長(cm)24 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする