曜日別特売
Z-98 使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入り ZIPLOA 31083668

 

Z-98 使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入り ZIPLOA 31083668
Z-98 使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入り ZIPLOA 31083668
Z-98 使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入り ZIPLOA 31083668
Z-98 使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入り ZIPLOA 31083668

使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.2
内容量1箱(50枚)注文コード31083668品番Z-98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています
厚手なので丈夫です
ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます

用途
機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り
材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラックサイズL入数(枚)50幅(cm)10.5機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺全長(cm)30中指長(cm)8.2粉有無粉無
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31083668
2024-12-26
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ロングを探していたので、長さはいいのですが、有機溶剤を使うので、もう少し厚手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする