CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799

 

CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799
CN751 ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 31083799

ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード31083799品番CN751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

JIST8116に準拠した化学防護手袋です。
ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。
油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。

材質合成ゴム(ニトリルゴム)ブルーサイズL入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38中指長(cm)8材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)23.5厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
注意
※手袋表面に線状の痕や光沢ムラが見えることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
※ご使用の前には必ずすべての記載事項を読み、正しくお使いください
[危険]
※引火性の薬品・溶剤を扱った手袋を火気に近づけないでください。着火のおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※常温で気体であり、人体に致命的な毒性がある物質の取扱いには使用できません。
[警告]
※対応可能な薬品・溶剤は限られます。ご使用の前に手袋の耐薬品性に関する情報の上で使用可否をご確認ください。
※ご使用の前には必ず手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。手袋被膜の亀裂より薬品・溶剤が浸透したり、透過が早まるおそれがあります。
※薬品・溶剤に触れた時点から手袋被膜への透過が始まります。一度使用した手袋は、洗浄・乾燥等を行っても手袋被膜に浸入している薬品・溶剤を除去できません。人体に影響を与える薬品・溶剤の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
※使用後の手袋は薬品・溶剤を吸収している可能性があります。そのまま室内に放置すると、手袋から発生したガスが充満し危険です。安全な場所でよく乾かしてください。
※薬品・溶剤によっては手袋が硬化・膨潤することがあります。
※手袋の保管状況や使用方法が、耐久性に影響を与えることがあります。
※常温の環境下でご使用ください。
[注意]
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※保管する時には直射日光・高温多湿を避け、オゾン発生源から離れた涼しい場所に保管してください。
※人体に影響を与える薬品・溶剤が付着している場合は、安全な場所でよく乾かしてから廃棄してください。廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
ショーワグローブ製品検索ページ
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする