522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835

522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835
522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835
522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835
522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835
522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835
522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835
522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835
522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835
522078 泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 31083835

泥除巻込防止板 400X50 2枚入 2tピッタリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31083835品番522078
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

泥除け取付け位置を50mmオフセット!
泥除け巻き込み防止板に2t車用幅400mmタイプの登場!
2t車のリヤフェンダー幅が400mmの車両に430mmの泥除けがピッタリ装着
泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止する、装飾効果も高めるステンレス製の防止板です。

用途
外装・タイヤ・足回り
材質SUS304本体寸法(mm)400(430)×50(+35×35)板厚(mm)1.2
注意
※バリ取り加工は施してありますが、怪我防止の為に手袋などで手を保護してからお取り扱い下さい
※LH/RH左右対照セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする