ストレッチウォバッシュ ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1着 インディゴ サイズL 注文コード31084185 品番D-696
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,780
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sは女性対応シルエット
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
袖口隠しドットボタン
左胸ポケットにペン差し穴付き
左袖ペン差し付き
ウエストの長さを調節できるウエストアジャスター(ウエスト裏側)
腰後部に視認性を高める反射素材付き
両脇カラビナループ付き
右脇コインポケット付き
アメリカンネーム付き

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/ツナギ/オーバーオール その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ツナギ インディゴ サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)綿98、ポリウレタン2(ストレッチウォバッシュ) 股下(cm)76 背丈(cm)59 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 機能ストレッチ 総丈(cm)162.5 渡幅(cm)36 名入れ 裾上げ 適応ウエスト(cm)90〜98 実寸ウエスト(cm)(最大)104 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする