トプコン
トプコンの 水平器・水準器・墨出器
トプコンの 水準器/水平器
トプコンの オートレベル
オートレベルAT-B4A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31084253
品番
AT-B4A
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
測量から土木、建築まで幅広くカバー
全長
(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲
±15'
用途
水平レベル出し作業
付属品
レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番
828-3997
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
直径(Φ)
(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)
1500
円形気泡管感度(mm)
10'/2
円形気泡管
平面ミラー
防水性
(JIS C 0920)IPX6
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。