曜日別特売
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298

 

D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298
D-696 ストレッチウォバッシュ ツナギ Dickies(ディッキーズ) 31084298

ストレッチウォバッシュ ツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
ライトインディゴ
サイズXS
内容量1着注文コード31084298品番D-696
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥9,559
販売価格(税別)
8,690

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sは女性対応シルエット
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
袖口隠しドットボタン
左胸ポケットにペン差し穴付き
左袖ペン差し付き
ウエストの長さを調節できるウエストアジャスター(ウエスト裏側)
腰後部に視認性を高める反射素材付き
両脇カラビナループ付き
右脇コインポケット付き
アメリカンネーム付き

用途
Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/ツナギ/オーバーオール
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ツナギライトインディゴサイズXS胸囲(cm)106混率(%)綿98、ポリウレタン2(ストレッチウォバッシュ)股下(cm)70背丈(cm)53肩幅(cm)43袖丈(cm)52機能ストレッチ総丈(cm)149.5渡幅(cm)32.4名入れ裾上げ適応ウエスト(cm)78~86実寸ウエスト(cm)(最大)92袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする