タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ベルト・ベルトサポーター
タジマツール(TJMデザイン)の ウエストサポーター
タジマツール(TJMデザイン)の サポートベルト
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USCX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31084348
品番
USCX700
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
長さ(cm)
(胴当て)70
用途
SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
トラスコ品番
828-4028
サイズ
M
適合サイズ
ウエスト約100cmまで
適合ベルト
50mm幅専用
注意
※安全帯ではありません。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。