用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/ツナギ/オーバーオール
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ツナギ
色ライトインディゴ
サイズ3XL
胸囲(cm)136
混率(%)綿98、ポリウレタン2(ストレッチウォバッシュ)
股下(cm)82
背丈(cm)63
肩幅(cm)58
袖丈(cm)67
機能ストレッチ
総丈(cm)177.5
渡幅(cm)41.4
名入れ可
裾上げ可
適応ウエスト(cm)108〜116
実寸ウエスト(cm)(最大)122
袖丈長袖