D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084377 D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084377 D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084377 D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084377 D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084377

ストレッチウォバッシュ シャツジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31084377 品番 D-698
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

S〜3XLまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
猫目ボタン
左胸ポケットにペン差し穴付き
左袖ペン差し付き
両脇マルチポケット
アメリカンネーム付き

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/シャツ/ジャケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ジャケット インディゴ サイズM 胸囲(cm)108 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 機能ストレッチ 名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする