曜日別特売
D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605

 

D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605
D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605
D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605
D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605
D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605
D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605
D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605
D-699 ストレッチウォバッシュオーバーオール Dickies(ディッキーズ) 31084605

ストレッチウォバッシュオーバーオール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
サイズXS
グラファイト
内容量1着注文コード31084605品番D-699
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sは女性対応シルエット
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
フロントマルチポケット
ウエストアジャスター
ハンマーループ
後ろポケット部に視認性を高める反射素材付き
アメリカンネーム付き

用途
Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/ツナギ/オーバーオール
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別オーバーオールグラファイトサイズXS混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチウォバッシュ)股下(cm)70機能ストレッチ、反射渡幅(cm)31.9名入れ裾上げ実寸ウエスト(cm)82~92
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする