曜日別特売
73151 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 31084698

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)60
内容量1個注文コード31084698品番73151
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。

測定範囲(cm)60材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂付属品捨て木1本トラスコ品番859-4414本体寸法(mm)762×350×83本体質量(g)1200直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

シンワ測定 丸ノコガイド定規 エルアングルPlus
この動画は、25が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31084707
2022-05-20
用途: 大工工事で使用
その他業種

定規の幅広いもの(狂わず長持ち)を選びました。
今のところ重宝しています。

対象商品 : 31084698
2021-12-20
用途: 家庭用木工作業で使用します。
農・林・水産業

コンパネなど大型の切断作業にはやはり長尺のガイドが無いとダメだと感じ、購入しました。
短いものを何度もずらしての作業は神経を使うものですが、これならOK!
とても使いやすく、作業の安定性やけがの防止にも役立つと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 31084707
2021-12-13
用途: 木材の電気丸鋸切断作業時における丸鋸ガイドとして

これ、軽くてハンドル部分を押しつけると裏面に滑り止めが付いているためグリップするし。
非常に使いやすく重宝します。
限定品で紫と緑がでているみたいですけれど。

1が参考にしています
対象商品 : 31084716
2021-01-24
用途: 日曜大工のマルコでカットする際に使用

べニアの板をカットするために購入。スライドガイドも併せて購入しましたが、まっすぐ板をカットできるので、重宝しています。
もっと、早くに購入しておけばよかったです。
1.2Mの長さのを購入しましたが、短いものをカットする際には、ちょっと長すぎたかもしれません。

対象商品 : 31084707
2020-08-09
用途: 事務所の棚の自作作りに購入
堀田建設運輸・通信業

事務所けんプライベートの部屋に自作の棚を作るのに、購入しました、ベニヤを引き割るのに、使いました凄い使いやすく大満足です

対象商品 : 31084682
2020-04-19
用途: 板のカット
建設業・工事業

今までもっておらず早く買っておけばよかったなと思いました。使いやすくしっかりしてます。満足。

1が参考にしています
対象商品 : 31084707
2020-12-08
用途: 合板切断時
エーツーカンパニー卸売・小売業

使いやすいです。もっと早く購入するば良かったです。

対象商品 : 31084707
2020-05-19
用途: カーオディオインストゥール用ボード切り出し
卸売・小売業

丸鋸使用時に簡単に直線切りが出来て
とても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする