D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084745 D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084745 D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084745 D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084745 D-739 ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ) Dickies(ディッキーズ) 31084745

ストレッチオックス オーバーオール(カーゴタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31084745 品番 D-739
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sは女性対応シルエット
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
両胸フラシツールポケット
大容量カーゴポケット
ポケット8ヶ所の着るカバン仕様
裾ダーツ仕様
アメリカンネーム付き

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ストレッチ/オックス/ツナギ/オーバーオール/デッキパンツ 種別オーバーオール ネイビー サイズM 混率(%)綿97・ポリウレタン3(ストレッチオックス) 股下(cm)68 機能ストレッチ 渡幅(cm)32.8
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする