JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応電源用ソケット
3連USBソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
首ふりダイレクト
注文コード
31084883
品番
502138
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
これ1台でiPhone・スマートフォン・タブレットの充電が同時にできます。
さらにシガープラグ付電装品が使用できます。
USB接続機器充電対応。
用途
電装パーツ
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
80
タイプ
首ふりダイレクト
出力電圧(V)
DC9〜36(車両電圧と同じ)
入力電圧(V)
DC9〜36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×37×135(プラグ含む)
対応
iPhone・iPad・androidスマートフォン・androidタブレット・iPod・PSP・MP3Player等
定格出力
DC9V〜36V 7A(USBポート含む全ポートの合計) 瞬間最大10A
内蔵ヒューズ
10A
コネクタ
Aタイプ
ヒューズ
プラグ内ヒューズ(10A/30mm)
USBポート数
3
USBポート
DC5V 6.3A(2.1A+2.1A+2.1A・3ポート)
注意
※本製品に変圧機能はございません。ご使用の車両の電圧がそのまま出力電圧となります。※シガーライターは使用出来ません。