※サンプル画像

スナップリングプライヤー 軸用 直爪

(122件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31085215 品番 MSS-230
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)230 軸穴種別軸用 硬度HRC45 使用範囲(Φmm)32〜80 質量(g)320 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)2.3 用途スナップリングの脱着工具 材質CRV
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
バイクのメンテナンスに使用。
平成経済研究会 様

価格相応ですね。
それなりの金額を出せば、それなりのモノが手に入ります。
年に数回使うくらいですが、やはり、実際に握って見る必要がありますね。
手に馴染むかどうかは不明です。

2025-11-17
用途:
ストップリングの脱着

工事の際、古くなっていたプライヤーを使っていたのでストップリングが滑ってしまい入れる時も外す時も時間が掛かっていたので新しいプライヤーの直爪と曲爪の両方購入しました。外す時は曲げで入れるときは直爪でと使い分けて作業した結果とても作業がスムーズに進みました。価格もそれほどしないので2種類購入しても作業効率を考えれば安いものでした。

2026-02-04
用途:
機械保守用
製造業

滅多に使いません、今回も1回しか使わないので十分です。1発で外せました。

2026-01-02
用途:
メンテナンス

先の硬度がちょっぴり気になる。
舐めたら終了の工具だから先の精度と硬度が重要です。
そこがちょっと心配です。

2025-12-04
用途:
修理
川口株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

子の工具がなければ修理不能だった。とても助かりました。

対象商品:
31085206
2025-09-24
用途:
農業機械の整備
農・林・水産業

以前使っていた先端交換式のものが折れてしまったので、使い勝手の良さそうなサイズを購入。

2人が参考にしています
対象商品:
31085197
2025-06-15
用途:
半自動溶接機送給側の整備
後藤溶接工 様 (建設業・工事業)

スナップリングを外すときに普通のペンチを使用していましたが、リングが外すときに飛んでいき、リングを無くすことが多いので専用ペンチを購入しました。

2025-03-12
用途:
思った以上に小さいが、機能は果たしてくれます。
農・林・水産業

思った以上に小さい印象ですが、その分細かいスナップリング向きですので除雪機や小型農機具の整備には重宝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする