※サンプル画像

スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31085224 品番 MSB-125
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)120 軸穴種別軸用 硬度HRC45 使用範囲(Φmm)10〜25 質量(g)90 爪形状曲爪 爪先端径(Φmm)0.9 用途スナップリングの脱着工具 材質CRV
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
トラクター前輪分解に利用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

トラクター前輪分解ベアリング及びオイルシール交換に利用。
今まで持っていたスナップリングプライヤーは穴用で、今回使用は軸用を購入
手持ちではどんな事しても、スナップリングが入らなかったので、
今回購入し使用したら、一発で挿入できた。やはり専用工具(大型曲爪)でした。
また、今回は修理途中での購入で翌日午前中に着荷して即修理完了した
有り難うございました。

2026-01-19
用途:
スクーターのクラッチ、センタースプリング止め
エンカウンタープレイハウス 様 (サービス業)

先端が逆テーパー状になっていないため、スナップリングを掴んだ瞬間に弾かれてしまうので使えませんでした。残念。

2025-03-12
用途:
思った以上に小さいが、機能は果たしてくれます。
農・林・水産業

思った以上に小さい印象ですが、その分細かいスナップリング向きですので除雪機や小型農機具の整備には重宝です。

対象商品:
31085224
2024-12-07
用途:
バイクの整備

先の細いスナップリングプライヤーはどうしても折れやすいので手頃な値段で使用感も良く購入して良かったと思う品でした。

対象商品:
31085224
2024-08-03
用途:
トランスミッション
運輸・通信業

HA22Sのトランスミッションのシフトリンケージの抜け防止でTRUSCO
スナップリング(軸用)(ステンレス) 呼び径S-9 1パック(17個) B90-0009で使用しました。
使い心地が大変いいです。

対象商品:
31085224
2023-12-25
用途:
ラジコンカーのサークリップ

使い勝手が非常によい。先端細く用途に合致。掌に収まるサイズが使いやすく素晴らしい。

対象商品:
31085224
2024-03-19
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

いつも、便利で多目的使用しいます。ありがとうございました。

対象商品:
31085224
2023-12-19
用途:
自動車整備

有名メーカー品と比較しても、数回の使用程度では全く遜色ありません。各サイズを揃える事を考えると、安価なのでサンデーメカニックにはお勧めできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする