MHS-125 スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 31085258 MHS-125 スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 31085258 MHS-125 スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ 31085258

スナップリングプライヤー 穴用 直爪

(121件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31085258 品番 MHS-125
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)130 軸穴種別穴用 硬度HRC45 使用範囲(Φmm)10〜25 質量(g)90 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)0.9 用途スナップリングの脱着工具 材質CRV
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
バイクのメンテナンスに使用。
平成経済研究会 様

まぁ、価格相応だと思います。
改造する前提で購入しています。
この形状だと私の使用環境では使えませんので。
後は、やはり手に持ってみて購入しなきゃいけないですね。
そう感じました。

対象商品:
31085258
2025-08-27
用途:
バイクのブレーキ整備
サービス業

バイクのマスターシリンダーの整備に使用しましたが、使いやすくとても良かったです。コスパもいいです。

2025-03-12
用途:
思った以上に小さいが、機能は果たしてくれます。
農・林・水産業

思った以上に小さい印象ですが、その分細かいスナップリング向きですので除雪機や小型農機具の整備には重宝です。

1人が参考にしています
対象商品:
31085267
2024-06-12
用途:
サンデーメカでは必要にして十分
自動車・二輪車・自転車関連業

以前先端パーツを付け替えて使用するスナップリングプライヤーを使ったことありますが、1つも外せないまま壊れて終了(笑)
やはり作業するのに途中で使えなくなると困るので、安定的に使える専用品を穴用・軸用セットで購入しました。リングの穴もしっかりかかって滑らないし使いやすい。サンデーメカの使用頻度ならコスト的にも大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
31085276
2024-07-31
用途:
スナップリングの取り外し
農・林・水産業

普通にスナップリングの取り外し用に、大きいものが欲しくて購入、まずまずの商品だと思います。 どこのメーカーもですがもう少しスナップリングから外れにくい形状に考えてほしいものですね。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の品質検討課題とさせていただきます。

対象商品:
31085267
2024-02-11
用途:
剛性

穴用軸用付け替えタイプのものだと剛性不足で抜けませんでしたが、こちらではしっかり掴めて抜けました。

対象商品:
31085258
2024-10-21
用途:
バイク整備に
飯盛商会 様

ホイールのベアリングを外すために購入。問題なく使えます。

対象商品:
31085258
2024-07-27
用途:
機械のメンテナンス時に使います。

メンテの作業で使ってます、使いやすいのを選びました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする