MHB-230 スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ 31085303 MHB-230 スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ 31085303 MHB-230 スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ 31085303 MHB-230 スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ 31085303 MHB-230 スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ 31085303 MHB-230 スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ 31085303

スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31085303 品番 MHB-230
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)220 軸穴種別穴用 硬度HRC45 使用範囲(Φmm)32〜80 質量(g)320 爪形状曲爪 爪先端径(Φmm)2.3 用途スナップリングの脱着工具 材質CRV
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
軽自動車のハブベアリング交換

175と230サイズで使用してみましたが、両方とも一発でとることが出来ました。ただ、175サイズだと力も要り先端が折れそうで怖かったです。
230は不安なくとることが出来ました。
安くてもいい作業が出来ました。

2025-09-14
用途:
フロントフォークオーバーホール用
その他業種

フロントフォークのオーバーホール用に使用
普通に使えます、使用頻度も少なめの作業なので
耐久性も問題になることななさそうです

2025-03-12
用途:
思った以上に小さいが、機能は果たしてくれます。
農・林・水産業

思った以上に小さい印象ですが、その分細かいスナップリング向きですので除雪機や小型農機具の整備には重宝です。

対象商品:
31085294
2024-02-07
用途:
ベアリング交換時
農・林・水産業

ベアリングの交換時に、スナップリングを外すのに使用、大きさに合わせて2〜3種類を購入して使い分けている、有名メーカーの物とあまり変わりがなく使えるので、安い分良かった

対象商品:
31085303
2023-06-23
用途:
田植え機の前輪分解ベアリング取り換え
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

市販品のスナップリングプレーヤーでスナップリングを外そうとしたが、うまく外れず、困っていた。良いものがないか貴社のホームページを確認すると、開閉2タイプ合計金額も安く、取っ手も大きく簡単に難儀したリングを外せた。品質、コスパ最高です。

対象商品:
31085294
2022-04-21
用途:
スナップリングをはめる為
建設業・工事業

ビシャモンのスナップリングをはめるのに使用しました。楽に使用できます。

対象商品:
31085285
2023-12-19
用途:
自動車整備

有名メーカー品と比較しても、数回の使用程度では全く遜色ありません。各サイズを揃える事を考えると、安価なのでサンデーメカニックにはお勧めできます。

対象商品:
31085285
2021-06-23
用途:
ブレーキマスターシリンダー分解に
サービス業

ブレーキマスターシリンダーのサークリップを外すために。
細身のラジオペンチで頑張っていたが無理だったので、あまり使用頻度もない工具だから安いものでと思い、こちらを買った。苦労はなんだったのかと思うほどサクッとブレーキマスターシリンダーの分解ができた。最初から買っておけばよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする