半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード31085890 品番G-9157
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

肌離れのよいワッフル素材
脇部分をすっきり見せるサイドスラッシュ
細身のXラインシルエット(M〜LLのみ)
GLADIATORロゴ入り衿テープ
左袖にはスマートフォンやペンを入れられるマルチポケット付き
ボタン付き縦胸ポケット
裾スリット

用途GLADIATOR/グラディエーター/ポロシャツ/半袖/ワッフル ネイビー サイズL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能通気性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする